工進
工進噴霧器用 縦型2頭口噴口 G1/4ネジ
2頭口で霧状散布が効率よく作業出来る
用途
交換・補修用として
質量(g)
40
噴霧調整
霧状
接続ねじ
G1/4
材質(本体)
プラスチック
内容量
1個
関連資料:
(31.8MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57330857
PA-286
人力・充電式噴霧器(G1/4ネジ)
手動式噴霧器パーツ
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
57330866
PA-292
エンジン動噴他(G1/4ネジ)
動力式噴霧器パーツ
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください