工進
プラスチック製半自動噴霧器 5L
加圧しながら散布出来る半自動噴霧器。頑丈なプラスチックタンク採用。
用途
薬剤散布に
付属品
ノズルパイプ・2頭口
トラスコ品番
799-5121
型式
肩掛式
質量(kg)
1.3
種類
手動式(半自動式)
タンク容量(L)
5
本体質量(kg)
1.3
ホース長さ(m)
1
ノズル長(mm)
430
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
締め切り時:0.4[4]
噴霧能力(mL/min)
一頭口:300 二頭口:600
材質(タンク)
ポリエチレン
主な用途
殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
噴霧調整
霧・直射
アズワン品番
64-6358-58
噴口
消毒用2頭口(切替)
内容量
1台
関連資料:
(42.5MB)
取扱説明書:
(2.3MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57328032
SS-5P
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください