曜日別特売

土と芝の根 どめどめシートLL

土と芝の根 どめどめシートLL - DAIM土と芝の根 どめどめシートLL - DAIM土と芝の根 どめどめシートLL - DAIM土と芝の根 どめどめシートLL - DAIM
(11件のレビュー)

芝の根止めやおしゃれな花壇づくりに最適な一体型のシートです!
これまでにありそうでなかった一体型のシートだから、連結式の根止めより設置が簡単で、隙間から土も漏れません!
一番の特徴は、直角はもちろん曲線が作りやすいこと!余った部分はハサミで切れるので、自分の思い描いたままの形状で、オシャレなお庭をお作りいただけます!

用途
1.設置したい場所に溝を掘り、シートを埋め込んでください。
2.埋め込んだ後に土を被せ、最後にゴムハンマーで倒れない高さまで打ち込んで、固定・調節してください。
材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む)長さ(mm)3000高さ(mm)270規格27cm高さ(cm)27アズワン品番64-6529-57内容量1個
注意
※余った部分はハサミでカットすることが出来ます。
※シート先端が鋭利になっていますので、ご注意ください。
※90°以上折り曲げてのご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69553558-ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-17
用途: 花壇づくり

シートと言う名前に似合わずかなりシッカリした土留めで、
ゴムハンマーでの打ち込みにも強度があり設置も簡単でした。

2025-04-04
用途: レイズドベッドつくりに
製造業

隙間だらけだったレイズドベッドに使いました。簡単に折り曲げ出来るので使いやすかったです。

対象商品 : 69553558
2024-05-20
用途: 葡萄棚の下に他の植物を植えるのに使用
不動産業

仕切りの点やミニ花壇を作るのに簡単でどめどめシート支えを使えば強化な花壇仕切りになります。

1が参考にしています
対象商品 : 69553558
2024-05-07
用途: 花壇外側の柵として
不動産業

高さのあるものを探していたのでとても良いです。ハサミでカットできるのも高評価です。近くのホームセンターではLサイズまでしかなかったので助かりました。(そちらも購入して使っていますが、高さが足りませんでした)

対象商品 : 69553558
2024-04-18
用途: 花壇の土留め
その他業種

芝生の一画に1,5メートル四方のフリージア専用花壇を設け、芝生の侵入を防ぐために用いている。今のところ十分に役割を果たしている。

対象商品 : 69553558
2023-03-30
用途: 坪庭の菜園づくりの土留め仕切りに。
不動産業

曲面の仕切りにも柔軟に曲げる事が出来るため使い勝手の良い商品だと思います。

対象商品 : 69553558
2022-09-06
用途: 花壇作り
クッキングママ飲食業

軽くて好きな形になりますはさみで切れます レンガよりも良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 69553558
2022-11-05
用途: プランターの代わりに使用
佐藤建築設計工房建設業・工事業

配送されたときは、小さくまとまっており場所も取らないが
広げて使用することで長い距離をジョイント無しで使用でき良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする