曜日別特売

プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ

プレート式キャスター AGILA 固定車 タイヤ痕レスタイプ - テンテキャスター

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)ゴムトラスコ品番255-7484質量(kg)0.16取付座A×B(mm)55×55取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)44/38.5取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)44/38.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695538042478DIK050P41505039.255×5544/38.56919光沢亜鉛メッキ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする