テンテキャスター
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 固定車
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)
エラストマー
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
50
75
100
125
150
許容荷重(daN)
49
73.5
78.4
98
取付高(mm)
選択してください
69
100
135
160
185
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69553838
2478PJI050P41
50
49
55×55
48/38.5
69
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69553847
2478PJO075P60
75
73.5
60×60
48/38
100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69553856
2478PJO100P50
100
78.4
77×67
61.5/56
135
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69553865
2478PJO125P50
125
98
77×67
61.5/56
160
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69553874
2478PJO150P50
150
98
77×67
61.5/56
185
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69553883
2478PJP075P60
75
73.5
60×60
48/38
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69553899
2478PJP100P50
100
98
77×67
61.5/56
135
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69553908
2478PJP125P50
125
98
77×67
61.5/56
160
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69553917
2478PJP150P50
150
98
77×67
61.5/56
185
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。