曜日別特売

プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車

プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスター

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。

材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695539262470PJI050P4050504960×6048/386919光沢亜鉛メッキ
オープン
949
1,044(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695539352470PJO075P40757573.560×6048/3810025光沢亜鉛メッキ
オープン
1,298
1,428(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695539442470PJO100P5010010078.477×6761.5/5613532光沢亜鉛メッキ
オープン
2,898
3,188(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695539532470PJO125P501251259877×6761.5/5616032光沢亜鉛メッキ
オープン
2,898
3,188(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695539692470PJO150P501501509877×6761.5/5618532光沢亜鉛メッキ
オープン
2,898
3,188(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695539782470PJP075P40757573.560×6048/3810025光沢亜鉛メッキ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695539872470PJP100P501001009877×6761.5/5613532光沢亜鉛メッキ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695539962470PJP125P501251259877×6761.5/5616032光沢亜鉛メッキ
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695540052470PJP150P501501509877×6761.5/5618532光沢亜鉛メッキ
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする