プレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング

プレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング - テンテキャスタープレート式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング - テンテキャスター

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。

材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)32金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5材質(金具)スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695541542470UAP100P501009877×6761.5/56135
オープン
2,498
2,748(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695541632470UAP125P501259877×6761.5/56160
オープン
2,398
2,638(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする