プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車

プレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (エラストマー車) 固定車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695541973478PJO100P6210010078.4103×8580/7712832光沢亜鉛メッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695542063478PJO125P6212512598103×8580/7715532光沢亜鉛メッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695542153478PJR125P6212512598103×8580/7715532光沢亜鉛メッキ
オープン
1,498
1,648(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695542243478PJR200P63200200196137×11510524040光沢亜鉛メッキ
オープン
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする