プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車

プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695543643470IEP100P62100100196105×8580/7712840光沢亜鉛メッキ
オープン
3,198
3,518(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695543733470UER100P62100100156.8105×8580/7712834光沢亜鉛メッキ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695543893470UER125P62125125245105×8580/7715540光沢亜鉛メッキ
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
695543983470UER160P63160160294137×10510520046光沢亜鉛メッキ
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695544073470UER200P63200200392137×10510524046光沢亜鉛メッキ
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする