曜日別特売

プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車

プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール内容量1個
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695544683470DIR125P6212598105×8588/77155
オープン
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695544773470DIR160P63160132.3137×105105200
オープン
4,598
5,058(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695544863470PIO080P628068.6105×8588/77108
オープン
2,298
2,528(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695544953470PIO100P6210073.5105×8588/77128
オープン
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695545043470PIR125P6212598105×8588/77155
オープン
2,598
2,858(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695545133470PIR160P63160132.3137×105105200
オープン
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695545293470PIR200P63200200.9137×105105240
オープン
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする