曜日別特売

プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車

プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。

材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695545383470UFR100P62100156.8105×8580/77128
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
695545473470UFR100P62 SKY BLUE100156.8105×8580/77128
オープン
2,798
3,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695545563470UFR125P62125245105×8580/77155
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
695545653470UFR125P62 SKY BLUE125245105×8580/77155
オープン
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695545743470UFR160P63160294137×105105200
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695545833470UFR200P63200392137×105105240
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする