テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 スレットガード付
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
256-2193
質量(kg)
2.415
車輪幅(mm)
40
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
80/75
取付穴径P(mm)
11
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69554723
3470DIJ160P63
160
132.3
137×105
105
200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,530
/
税込
¥
1,683
北海道地方
1
¥
2,050
/
税込
¥
2,255
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません