曜日別特売

プレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 固定車

プレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 固定車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 固定車 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA (ポリウレタン車) 固定車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ取付ピッチY(mm)60取付穴径P(mm)9材質(金具)スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695547483478UAR080P6280147103×8580/77108
オープン
1,198
1,318(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
695547573478UAR100P62100147103×8580/77128
オープン
1,398
1,538(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
695547663478UAR125P62125196103×8580/77155
オープン
1,798
1,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする