プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ

プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695548363478DIR125P6212512598103×8588/7715537光沢亜鉛メッキ
オープン
2,998
3,298(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695548453478DIR160P63160160132.3137×11510520040光沢亜鉛メッキ
オープン
3,798
4,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695548543478PIO080P62808068.6103×8588/7710835光沢亜鉛メッキ
オープン
1,498
1,648(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695548633478PIO100P6210010073.5103×8588/7712835光沢亜鉛メッキ
オープン
1,598
1,758(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695548793478PIR125P6212512598103×8588/7715537光沢亜鉛メッキ
オープン
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695548883478PIR160P63160160132.3137×11510520040光沢亜鉛メッキ
オープン
3,500
3,850(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695548973478PIR200P63200200200.9137×11510524050光沢亜鉛メッキ
オープン
4,598
5,058(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする