テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA 固定車 タイヤ痕レスタイプ
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)
ゴム
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69554906
3478UFR100P62
100
100
156.8
105×85
80/77
128
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554915
3478UFR100P62 SKY BLUE
100
100
156.8
105×85
80/77
128
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
69554924
3478UFR125P62
125
125
245
105×85
80/77
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554933
3478UFR125P62 SKY BLUE
125
125
245
105×85
80/77
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
69554949
3478UFR160P63
160
160
294
137×115
105
200
46
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554958
3478UFR200P63
200
200
392
137×115
105
240
46
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。