テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 固定車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)
ゴム
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69554976
3478DVR100P62
100
68.6
103×85
80/77
128
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554985
3478DVR125P62
125
98
103×85
80/77
155
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69554994
3478DVR160P63
160
132.3
137×115
105
200
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555003
3478DVR200P63
200
200.9
137×115
105
240
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555019
3478PVO100P62
100
73.5
103×85
80/77
128
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555028
3478PVO125P62
125
98
103×85
80/77
155
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555037
3478PVO160P63
160
132.3
137×115
105
200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555046
3478PVO200P63
200
200.9
137×115
105
240
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555055
3478PVR080P62
80
68.6
103×85
80/77
108
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555064
3478PVR100P62
100
73.5
103×85
80/77
128
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555073
3478PVR125P62
125
98
103×85
80/77
155
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555089
3478PVR160P63
160
132.3
137×115
105
200
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555098
3478PVR200P63
200
200.9
137×115
105
240
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555107
3478UVH080P62
80
98
103×85
80/77
108
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません