テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 スレットガード付
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)
ゴム
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69555439
3470DVJ100P62
100
100
68.6
105×85
80/77
128
30
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555448
3470DVJ125P62
125
125
98
105×85
80/77
155
37
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555457
3470DVJ160P63
160
160
132.3
137×105
105
200
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555466
3470DVJ200P63
200
200
200.9
137×105
105
240
50
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません