テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69555518
3478POO100P62
100
100
147
103×85
80/77
128
36
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555527
3478POR080P62
80
80
122.5
103×85
80/77
108
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555536
3478POR100P62
100
100
156.8
103×85
80/77
128
36
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555545
3478POR125P62
125
125
196
103×85
80/77
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555554
3478UOO080P62
80
80
196
103×85
80/77
108
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555563
3478UOO100P62
100
100
196
103×85
80/77
128
36
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555579
3478UOO125P62
125
125
269.5
103×85
80/77
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69555588
3478UOO160P63
160
160
343
137×115
105
200
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません