テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 ホイール弾性硬質ゴム
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
ホイールに弾性硬質ゴムを採用している為、衝撃を吸収し走行時のノイズを低減します。
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
256-0657
質量(kg)
1.029
取付座A×B(mm)
105×85
取付高H(mm)
155
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
80/77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69555597
3478HUR125P62
125
125
196
105×85
80/77
155
36
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
北海道地方
1
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません