テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)
ナイロン
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69555929
3478UOR080P62
80
80
196
103×85
80/77
108
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555938
3478UOR100P62
100
100
196
103×85
80/77
128
36
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555947
3478UOR125P62
125
125
245
103×85
80/77
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555956
3478UOR160P63
160
160
343
137×115
105
200
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69555965
3478UOR200P63
200
200
343
137×115
105
240
50
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません