テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 固定車 衝撃緩衝タイプ
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)
ナイロン
取付座A×B(mm)
103×85
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
取付ピッチX(mm)
80/77
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69556044
3478UOT100P62
100
100
245
103×85
80/77
128
36
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556053
3478UOT125P62
125
125
269.5
103×85
80/77
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。