曜日別特売

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付

プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 - テンテキャスタープレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。

材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695561143470UOJ100P62100100196105×8580/7712836光沢亜鉛メッキ
オープン
1,798
1,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695561233470UOJ125P62125125245105×8580/7715540光沢亜鉛メッキ
オープン
2,698
2,968(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695561393470UOJ160P63160160343137×10510520040光沢亜鉛メッキ
オープン
3,998
4,398(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする