テンテキャスター
プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 衝撃緩衝タイプ
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
ポリウレタン製衝撃緩衝材を搭載しているため、走行時のノイズを低減できます。
材質(車輪)
ナイロン
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
取付ピッチY(mm)
60
取付穴径P(mm)
9
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69556166
3470UOT100P62
100
245
105×85
80/77
128
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69556175
3470UOT125P62
125
269.5
105×85
80/77
155
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません