プレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車)

プレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車) - テンテキャスタープレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車) - テンテキャスタープレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車) - テンテキャスタープレート式キャスター COMPACTA (ナイロン車) - テンテキャスター

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的な小型キャスターです。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695562091430POI025P60-35X30------ナイロン-光沢亜鉛メッキ
オープン
95
105(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695562181430POI032P60-38X32323219.638×323042.5ポリプロピレン14光沢亜鉛メッキ
オープン
109
120(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695562271430POI038P60-46X38383824.546×383650.5ポリプロピレン16光沢亜鉛メッキ
オープン
179
197(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695562361430POI050P60-59X47505039.259×474666ポリプロピレン21光沢亜鉛メッキ
オープン
289
318(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする