ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車

ボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 - テンテキャスター

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695562632470PJI050P30-115050496919光沢亜鉛メッキ
オープン
579
637(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695562792470PJO075P30-11757573.510025光沢亜鉛メッキ
オープン
749
824(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695562882470PJO100P30-1110010078.513532光沢亜鉛メッキ
オープン
919
1,011(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695562972470PJO100P30-1310010078.513532光沢亜鉛メッキ
オープン
919
1,011(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695563062470PJO125P30-111251259816032光沢亜鉛メッキ
オープン
1,098
1,208(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695563152470PJO125P30-131251259816032光沢亜鉛メッキ
オープン
1,098
1,208(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695563242470PJO150P30-111501509818532光沢亜鉛メッキ
オープン
1,698
1,868(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695563332470PJP075P30-11757573.510025光沢亜鉛メッキ
オープン
939
1,033(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695563492470PJP100P30-111001009813532光沢亜鉛メッキ
オープン
1,298
1,428(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695563582470PJP100P30-131001009813532光沢亜鉛メッキ
オープン
1,298
1,428(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695563672470PJP125P30-111251259816032光沢亜鉛メッキ
オープン
1,398
1,538(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695563762470PJP125P30-131251259816032光沢亜鉛メッキ
オープン
1,398
1,538(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695563852470PJP150P30-111501509818532光沢亜鉛メッキ
オープン
2,198
2,418(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする