ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車

ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 - テンテキャスター

ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695566041470PAO050P30-115039.2--70
オープン
459
505(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695566131470PAO050P405039.260×6048/3870
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695566291470PAO075P30-117558.8--100
オープン
619
681(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695566381470PAO075P407058.860×6048/38100
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
695566471470PAO100P30-11-----
オープン
849
934(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695566561470PAO100P5010068.677×6761.5/56125
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする