テンテキャスター
ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。
材質(車輪)
ゴム
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69556823
3470UFR100P30-13
100
100
147
128
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556839
3470UFR100P30-13 SKY BLUE
100
100
147
128
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556848
3470UFR125P30-13
125
125
147
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556857
3470UFR125P30-13 SKY BLUE
125
125
147
155
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556866
3470UFR160P30-13
160
160
196
195
46
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556884
3470UFR200P30-13
200
200
196
235
46
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556875
3470UFR160P30-13 SKY BLUE
160
160
196
195
46
光沢亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69556893
3470UFR200P30-13 SKY BLUE
200
200
196
235
46
光沢亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。