テンテキャスター
ボルト穴式キャスター ALPHA(タイヤ痕レスタイプ) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
ゴム
ねじ径
M12
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557049
3470PIR160P30-13
160
160
132.3
195
40
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69557058
3470PIR200P30-13
200
200
196
235
50
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません