曜日別特売

ボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

ボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。

材質(車輪)ナイロン金具仕上光沢亜鉛メッキねじ径M12材質(金具)スチール内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695570853470POR100P30-13100147128255-90550.68
オープン
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
695570943470POR125P30-13125147155255-75130.766
オープン
2,498
2,748(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
695571033470UOO080P30-1380147108256-22420.595
オープン
1,798
1,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
695571193470UOO100P30-13100147128256-21890.667
オープン
1,998
2,198(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする