曜日別特売

抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500

抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500 - ニッぺ(日本ペイント)抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500 - ニッぺ(日本ペイント)抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500 - ニッぺ(日本ペイント)抗ウイルス・抗菌塗料 PROTECTON インテリアウォール VK-500 - ニッぺ(日本ペイント)

塗るだけで、塗膜表面に付着したウイルスや菌を除去。
室内の照明に反応し、塗装面にウイルスや菌を99.9%抑制します。
抗ウイルス・抗菌性以外に、
アルデヒド類吸着
塩ビクロスの接着剤や建具合板などから発生する室内汚染物質のホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを化学吸着、除去します。
超低VOC
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
低臭気(VK-200)
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
高作業性
仕上がり性、かぶり(隠ぺい性)、タッチアップ性(補修性)がすぐれいています。
下地適応性
ニッペ水性カチオンシーラー、ニッペ水性シミ止めシーラーⅡとの組合せで下地適応が広がります。
VK-500はさらに消臭・超低臭機能を付与した上位品です。
消臭性(VK-500)
塗装後は特殊吸着材の働きによって塗装面が室内の嫌なニオイ(悪臭物質)を吸着します。
超低臭性(VK-500)
VOC含有量の徹底した低減により、従来の水性塗料を超える超低臭気を実現。塗装中・塗装後も、塗料特有のニオイがほとんどありません。

用途マンション・戸建・教育施設・商業施設・病院など、抗ウイルス・抗菌対策が求められる建物内部壁面に最適。機能抗ウイルス、抗菌、消臭、超低臭気、超低VOC、防火認定、アルデヒド類吸着、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆主な用途建物内部壁面指触乾燥時間(分)10希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地塩化ビニールクロス、コンクリート、モルタル、プラスターボード希釈率(%)2~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2適合下塗り水性カチオンシーラー、水性シミ止めシーラーⅡつやつや消し
注意
※全てのウイルスや菌あるいは特定のウイルスや菌に対する効果を保証するものではありません。また病気の予防や治療効果を示すものではありません。
※被塗物の形状、素地の状態、気象条件、施工条件により性能に差異が生じることがあります。
※VK-500の消臭性は、すべての悪臭物質に対して効果が得られるものではありません。また悪臭物質の吸着効果には限度があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6955721630267311缶(15kg)107~125(15kg缶)
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6955722530267321缶(3kg)21~25(3kg缶)
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする