タカショー
美WOODシンプルボーダーフェンス 基本セット
天然木のような美しさ。軽く、サビ・キズに強いアルミ製フェンス。フェンス1枚、柱2本の基本セットです。
用途
家周りの目かくしに。お隣との境界に。建物の雰囲気に合わせられる4色のカラーバリエーション。
セット内容
フェンス:1枚、柱:2本
材質
アルミニウム
質量(kg)
フェンス本体:約3.4、柱1本:約1
幅(cm)
設置時:約125、フェンス本体:約115、柱1本:約6
高さ(cm)
設置時:約105、フェンス本体:約89.4、柱1本:約105
奥行き(cm)
柱1本:約6
内容量
1セット
注意
※柱固定金具を別途お買い求めください。
※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557234
-
ステンカラー
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
69557243
-
ブラウンウッド
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
69557259
-
ナチュラルウッド
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
69557268
-
ミルキーウッド
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください