マーベル
プリカカッター
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる!
ラチェット機構
片手で 軽く切れ、切断面がきれい
ロック解除が簡単
替刃式
材質
本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼
質量(g)
340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×120×37
切断能力(mm)
プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37
アズワン品番
65-2055-72
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557347
MPL-35
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マーベル プリカカッター MPL-35
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった