マーベル
電工ラチェットレンチ
1本で4サイズのボルト・ナットに対応!
各種ラックの取付け作業に便利
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557356
MDR-0813
本体:ステンレス(SUS420J2)、ソケット・爪:クロムバナジウム鋼
175
28×146×45
65-2053-12
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
69557365
MDR-0813A
本体・ソケット:アルミ合金
95
30×148×45
65-2053-13
¥
12,600
取扱い終了
69557374
MDR-1217
本体:アルミ合金、ソケット:クロムバナジウム鋼
210
30×167.5×73
65-2053-11
¥
7,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください