マーベル
VAペンチ スーパー
支点軸のオート可動により、切断荷重が激減
刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続
軽量スリムタイプ
握りやすいエラストマーグリップ採用
材質
本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂
全長(mm)
212
質量(g)
315
切断能力(mm
2
)IV線
38
切断能力(Φmm) VVF線
2.6×3心
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557383
MVF-200S
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください