曜日別特売

ナイフ式六角棒スパナセット

ナイフ式六角棒スパナセット - マーベルナイフ式六角棒スパナセット - マーベルナイフ式六角棒スパナセット - マーベルナイフ式六角棒スパナセット - マーベルナイフ式六角棒スパナセット - マーベル

腰道具やカラビナに着けられる、落下防止用引っ掛け金具付
折りたたんで収納できる紛失防止・携帯に便利なナイフ型
ケースがハンドルになっているので握りやすく、力も入れやすい
特殊合金鋼使用で耐摩耗性・ねじり強度が抜群に優れている

材質特殊合金鋼形状ナイフ型先端形状六角内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
組数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69557408MHW-706KS1.5/2/2.5/3/4/5/61307本組
1,600
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69557417MHW-608KS2.5/3/4/5/6/82356本組
2,200
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69557426MHW-610KS3/4/5/6/8/103156本組
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする