曜日別特売

ガタ無しモンキレンチ

ガタ無しモンキレンチ - マーベルガタ無しモンキレンチ - マーベルガタ無しモンキレンチ - マーベルガタ無しモンキレンチ - マーベル

ガタが無いので、ボルト・ナットを傷つけない
二分割されたウォームでガタつきがなく、口開きは平行に広がり、一度決めた口開きは再調整不要!
スパナ並みの強度を実現
ロ開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
ガタ無しで高精度な口開きのため、簡易的なノギスとしても使用可能。
握りやすいハンドル形状で、手が痛くなりにくく力を入れやすい
サイズ調整がしやすい目盛り付き

材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリ塩化ビニル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口開き(mm)
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
トルク(N・m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69557444MMW-380~38460267×76×14.5508.565-2054-66
9,500
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
69557435MMW-320~32265220×63×13305.165-2054-65
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする