曜日別特売

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) - マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) - マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) - マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) - マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) - マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) - マキタ充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応) - マキタ
(1件のレビュー)

炎天下の過酷な暑さに
いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給

付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機寸法:663×341×372、庫内寸法:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36V(40Vmax)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ内容量1台
注意
※バッテリ、充電器別売り
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69557663CW001GZOオリーブ
78,700
59,980
65,978(税込)
当日出荷
代替品有
69557654CW001GZ
78,700
59,980
65,978(税込)
当日出荷
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ充電式保冷温庫 CW001G
この動画は、15が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69557663CW001GZO85478506CW002GZOCW001GZO 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 85478506充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)マキタ1台
94,980
税込104,478
50Lの大容量タイプです
69557654CW001GZ85478497CW002GZCW001GZ 充電式保冷温庫(50L大容量タイプ) マキタ 85478497充電式保冷温庫(50L大容量タイプ)マキタ1台
94,980
税込104,478
50Lの大容量タイプです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69557654
2022-01-21
用途: 建設現場作業時
株式会社マルキ松田組

持ち運びには少し重いのですが、この時期に温かい飲み物が飲めるのは非常にありがたいです。喜んで使用しています。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする