マキタ
充電式噴霧器
付属品
H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ
質量(kg)
2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流10.8(スライド)
タンク容量(L)
5
本体寸法(mm)
343×182×343H
最高圧力(MPa)
0.3
吐出量(L/min)
噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91
ノズル長(mm)
500~700(伸縮式)
作業量(目安)
噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分
商品タイプ
本体のみ
内容量
1台
関連資料:
(2.24MB)
注意
※バッテリ、充電器別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557679
MUS053DZ
¥
19,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
マキタ 充電式噴霧器 MUS053DWH/MUS054DSF
この動画は、
6人
が参考にしています。
参考になった