曜日別特売

充電式噴霧器

充電式噴霧器 - マキタ
(3件のレビュー)
付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き内容量1台
注意
※バッテリBL1015、充電器DC10WC付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
最高圧力(MPa)
吐出量(L/min)
質量(kg)
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69557688MUS053DWH50.3噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.912.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)500~700(伸縮式)
30,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マキタ 充電式噴霧器 MUS053DWH/MUS054DSF
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 木造住宅の防蟻処理
櫻井建設建設業・工事業

木造住宅の防蟻剤の噴霧で使用していますが、5L迄しか使用できませんが、とても軽いです。10.8Vですが霧状で使用しているので圧力は弱く感じません。
ただ5L搭載可能ですが、残り1Lくらいになると内用液が横揺れし(動きながら使用している為)吸い込み時にエアーを噛んでしまう事がある。

対象商品 : 69557688
2024-06-06
用途: 除草
製造業

除草が半端なく、草刈り機でかっても2週間ほどでまた草刈り…
ラウンドアップ薄めて噴霧器で除草が楽でよかったです。

対象商品 : 69557688
2022-04-24
用途: バラの殺菌、殺虫作業
戸田ビルパートナーズ株式会社

大体は購入してよかったと思っています。
仕方ないかなと思うのは、噴霧圧が少し足りず、霧状になりにくいことです。
液を入れる時、毎回状態をずらして大きい注入行から入れないと思います。 脇の計量カップが差し込んであるところこら入れました。垂直化、口がもう少し大きければよいかなと思いました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする