曜日別特売

プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)

プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) - ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) - ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) - ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) - ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) - ジョー・プリンス竹下

巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。

材質(車輪)ゴム材質熱間圧延鋼板(SPHC)車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番の(S)はストッパー付です。PC-184はストッパーなし、PC-184Sはストッパー付です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
ストッパー
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69557968PC-184-150-R-150198なし
7,8507,798
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69557977PC-184S-150-R-150198あり
8,9208,898
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69557986PC-184-200-R-200250なし
11,05010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69557995PC-184S-200-R-200250あり
12,27011,980
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65456259PC-184S-200-R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)200250あり
12,27011,980
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り16点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする