曜日別特売

プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車)

プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車) - ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車) - ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車) - ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車) - ジョー・プリンス竹下プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車) - ジョー・プリンス竹下

巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。

材質(車輪)ウレタン材質熱間圧延鋼板(SPHC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番の(S)はストッパー付です。PC-184はストッパーなし、PC-184Sはストッパー付です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
ストッパー
取付高(mm)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69558004PC-184-150-UR150150なし198単輪45亜鉛メッキクロメート処理
10,090
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69558013PC-184S-150-UR150150あり198単輪45亜鉛メッキクロメート処理
11,160
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69558029PC-184-200-UR200200なし250単輪45亜鉛メッキクロメート処理
14,320
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69558038PC-184S-200-UR200200あり250単輪45亜鉛メッキクロメート処理
15,540
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする