ジョー・プリンス竹下
プレート式巻き込みガード付固定車 (ゴム車)
巻き込みガード付きです。
自在車のPC-184/PC-184Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)
ゴム
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
車輪幅(mm)
45
金具仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番の(S)はストッパー付です。PC-184はストッパーなし、PC-184Sはストッパー付です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
ストッパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69558047
PC-185-150-R
150
198
なし
¥
6,890
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69558056
PC-185S-150-R
150
198
あり
¥
8,230
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69558065
PC-185-200-R
200
250
なし
¥
10,010
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69558074
PC-185S-200-R
200
250
あり
¥
11,520
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。