曜日別特売

カモフラング フード付きジャケット

カモフラング フード付きジャケット - 大中産業カモフラング フード付きジャケット - 大中産業

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のフード付きジャケット胸に便利なファスナ付きポケット袖口に指通し付きで袖がずり上がるのを防ぎますお洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。

用途塗装やホコリの多い現場に作業用としても、普段着としてもオールマイティに着こなせます。種別ジャケット迷彩色サイズフリー混率(%)綿100肩幅(cm)約63袖丈(cm)約52着丈(cm)約83機能防じん内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69559623CFG-CV1212
オープン
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする