曜日別特売

カモフラング 詰め襟内ポケット付き

カモフラング 詰め襟内ポケット付き - 大中産業

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄のジャケット詰め襟のため、首元からのホコリや火花の侵入を防ぎます。
同様の理由で、ポケットは内側に付いています。
お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。

用途簡易的な溶接や粉じんのある作業場に最適種別ジャケット迷彩色サイズL混率(%)綿100肩幅(cm)約54袖丈(cm)約55着丈(cm)約81機能防汚内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69559639CFG-HG0412
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする