エレコム
オーディオ変換アダプタ USB-Φ3.5mm オーディオ出力 マイク入力 直挿し コンパクト
ステレオミニプラグのヘッドセットをUSB端子に接続できる変換アダプタです。 パソコン用のヘッドセットとスマホ用のマイク付イヤホンの両方に対応しています。 コンパクトなコネクタ一体型タイプです。
色
ブラック
外形寸法(mm)
【本体ケース部】約25×35×10
コネクタ形状
USB2.0 Standard-Aオス- Φ3.5mmステレオミニジャック×1(音声出力)+Φ3.5mmミニジャック×1(マイク入力)
周波数(kHz)
【サンプリング】44.1/48
対応機種
USB2.0-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、ゲーム機(PS5、PS4、PS3)
入力
【マイク】Φ3.5mmミニジャック(3極)
再生周波数帯域(Hz)
20~20k
音声出力
Φ3.5mmステレオミニジャック(3極、4極 両対応)
パッケージ
ブリスター+紙台紙
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69560296
USB-AADC01BK
¥
2,990
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください