エレコム
GoPro HERO9 Black用 保護フィルム ガラスフィルム 親水性 耐衝撃 指紋防止 光沢 ゴープロ9 硬度3H
水に濡れても画面が見やすい超親水性タイプのフィルムを採用。GoPro HERO9 Blackの画面やレンズをキズや衝撃から守る、超親水性・衝撃吸収タイプの液晶保護フィルム
その他
防曇コート
セット内容
保護フィルム×3、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
本体:PET/接着面:シリコン
寸法(mm)
背面液晶モニター:62.0×41.0、レンズ:27.0×27.0、前面液晶モニター:30.0×30.0
対応機種
GoPro HERO12/11/10/9
可視光線透過率(%)
約90.2
表面硬度
鉛筆硬度3H
フィルター厚さ(mm)
0.19(フィルム)、0.075(保護シート)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69560768
AC-GP9BFLPAFFG
¥
2,350
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください