エレコム
GoPro HERO9 Black用 シリコンケース ハンドストラップ付き アクションカメラ ゴープロ9 ブラック
弾力性のあるシリコンでGoPro HERO9 Blackをキズから守る、GoPro HERO9 Black用シリコンケース
セット内容
ケース×1、ハンドストラップ×1
材質
ケース本体:シリコン、ハンドストラップ:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約21
対応機種
GoPro HERO12/11/10/9
ストラップ長(mm)
【ハンドストラップ】130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69560777
AC-GP9BSSCBK
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください