GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント チェスト型 ハンズフリー撮影 クイックリリースバックルマウント - エレコム
(1件のレビュー)

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを胸に装着することで臨場感あふれるハンズフリー撮影ができるチェストマウント

その他対応サイズ:胸囲 約52~120cmセット内容チェストハーネス、バックルマウント、接続ネジ材質チェストハーネス:ナイロン・ABS・ポリカーボネート、バックルマウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABSブラック質量(g)約170対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69560813AC-MBCH01BK
2,690
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69560813
2023-09-05
用途: DRIEVEMAN BS-8/a用に改造して使用
その他業種

立山登山時に長時間録画できるDRIEVEMANを取り付けるために、GoPro用ホルダーを改造して使用。今までカメラホルダーに穴をあけて腰のベルト取り付けだったがこれで胸の映像も撮影可能になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする