エレコム
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント 吸盤型 固定撮影 前後左右角度調整可 フロントガラス 取り外し簡単
GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを車のフロントガラスや窓ガラスなどの様々な平滑面に取り付け可能な吸盤型マウント
セット内容
吸盤マウント本体、三脚用マウント、接続ネジ
材質
吸盤マウント本体:ABS・シリコン、三脚用マウント:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS
色
ブラック
直径(Φmm)
【吸盤部】約66
質量(g)
約78
対応機種
GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69560847
AC-MBSU01BK
¥
1,840
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください