リーブル
3PLY マスク スモール 耳掛けタイプ 50枚入
BFE:99% VFE:99% PFE:99%の高性能マスクです。
顔の小さい人におすすめの小さめサイズ。
全国マスク工業会の自主基準に準拠した会員マーク入りで安心です。
材質(クリップ)
ポリエチレン+鉄心(ノーズクリップ)
目付(g/m
2
)
外側:23、フィルター:25、内側:23
内容量
1箱(50枚)
注意
※仕様変更により、パッケージが変更となりました。
画像と異なる商品が出荷される場合がございますのでご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69561075
M66
プリーツ型
ホワイト
3層
フリー
95×145±5
耳かけ
50
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください